Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEE 655 5
Cod. Produttore
EE 655 5
Cod. EAN
6417019283531

Informazioni di prodotto

  • Serie: OS630
  • Corrente nominale: 630A
  • Numero poli: 3
  • Sezione fusibile: NH
  • Interruttore sezionatore con fusibile
  • Montaggio: DIN
  • Protezione: Fusibile NH
  • Maniglia e albero: non inclusi

Documentazione tecnica

Sezione fusibile NH da 630 A a 3 poli, progettata per garantire un'elevata capacità di interruzione e protezione affidabile nei sistemi elettrici industriali e civili. Questo componente è ideale per la gestione sicura di correnti elevate, assicurando la protezione ottimale degli impianti contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, offre durata e stabilità nel tempo, facilitando l'installazione e la manutenzione in quadri elettrici di media e alta potenza. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,12 (Between the Poles),DIN,3,Handle and shaft not included,

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

570 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

630 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Davanti

Dotato di connettori

Serie

OS630

Produttore

ABB

Switch fusibili frontali 3 poli 12A per impianti elettrici industriali e civili