› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch fusibile NH 800A 3 poli per quadri elettrici industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 692 8
Cod. Produttore EE 692 8
Cod. EAN 6417019289816

Informazioni principali

  • Serie: OS800
  • Corrente nominale: 800A
  • Numero poli: 3
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Montaggio: DIN
  • Maniglia e albero: non inclusi
  • Protezione: fusibile NH
  • Operazione: frontale

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH da 800A con configurazione a 3 poli, progettata per garantire protezione affidabile e sicura nei sistemi elettrici ad alta potenza. Questo componente è ideale per l'installazione in quadri elettrici industriali, assicurando un'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. La sua costruzione robusta e i materiali di alta qualità ne permettono un utilizzo duraturo e performante, contribuendo alla sicurezza e all'efficienza dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,3-pole,30 (Right Side),DIN,3,Handle and shaft not included,

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

720 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Destra

Dotato di connettori

Serie

OS800

Switch fusibile NH 800A 3 poli per quadri elettrici industriali alta potenza