› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch fusibile NH 200A 4 poli frontale per protezione impianti industriali e civili

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 455 9
Cod. Produttore EO 455 9
Cod. EAN 6417019234168

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 200A
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: DIN 0
  • Operazione: frontale
  • Polo fusibile: 4° polo fusibile
  • Tipo: Sezionatore con fusibile
  • Serie: OS200
  • Conformità: Direttiva Bassa Tensione

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH da 200A con design robusto e affidabile, ideale per applicazioni elettriche che richiedono protezione sicura e duratura. Progettato per garantire un'interruzione efficace del circuito in caso di sovraccarico o cortocircuito, assicurando la massima sicurezza degli impianti elettrici. Questo componente è adatto per installazioni industriali e civili, offrendo prestazioni elevate e facilità di integrazione nei quadri elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità per resistere alle sollecitazioni elettriche e meccaniche, rappresenta una soluzione efficiente per la gestione della corrente in sistemi elettrici complessi. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 200A, 4-pole, DIN 0, front operated, switched fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC0

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

200 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Destra

Dotato di connettori

Serie

OS200

Switch fusibile NH 200A 4 poli frontale per protezione impianti industriali e civili