› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch fusibile NH 1250A 4 poli frontale per protezione impianti industriali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 468 3
Cod. Produttore EE 468 3
Cod. EAN 6417019394138

Informazioni principali

  • Corrente nominale: 1250A
  • Numero poli: 4 poli
  • Tipo azionamento: frontale
  • Serie: OS1250
  • Sezionatore con fusibile: NH 1250
  • Montaggio: DIN 4
  • Quarto polo: non fusibile commutato
  • Marcatura CE: 2008

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH da 1250 ampere, progettata per garantire un'elevata capacità di interruzione e protezione affidabile nei sistemi elettrici industriali. Questo componente è ideale per applicazioni che richiedono sicurezza e prestazioni elevate, assicurando la protezione efficace contro sovraccarichi e cortocircuiti. Realizzato con materiali di alta qualità, offre una lunga durata e resistenza alle sollecitazioni elettriche, contribuendo a mantenere la continuità operativa degli impianti. Descrizione del produttore: Switch-disconnector fuse, 1250A, 4-pole, DIN 4, front operated, switched non-fusible fourth pole.

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

NH4

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

1000 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

40 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS1250

Switch fusibile NH 1250A 4 poli frontale per protezione impianti industriali