Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
ingresso del cavo
Altro
corrente nominale permanente Iu
720 A
numero di poli
4
corrente di corto circuito nominale condizionale Iq
80 kA
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
adatto per fusibili
HPC3
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
Tipologia di azionamento
Manopola rotativa lunga
esecuzione come interruttore principale
esecuzione come interruttore di sicurezza
Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V
710 KILOWATT
resistenza a corrente di breve durata Icw
18 kA
adatto per installazione con sbarra collettrice
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
1000 V
posizione dell'elemento di azionamento
Davanti
Dotato di connettori
Serie
OS800
Disponibilità:
Prodotto non rendibile