› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch fuse 4 poli 800A DIN per impianti elettrici industriali alta potenza

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEE 661 3
Cod. Produttore EE 661 3
Cod. EAN 6417019283722

Informazioni principali

  • Serie: OS800
  • Corrente nominale: 800 A
  • Tipo: Sezionatore fusibile
  • Numero poli: 4 poli
  • Montaggio: DIN
  • Operazione: Frontale
  • Maniglia e albero: Non inclusi
  • Conforme direttiva: RoHS 2011/65/EU

Descrizione del prodotto

Sezione fusibile NH da 800 ampere progettata per garantire protezione affidabile nei sistemi elettrici ad alta potenza. Realizzata con materiali di alta qualità, questa sezione fusibile assicura sicurezza e durata nel tempo, ideale per impianti industriali e applicazioni che richiedono elevata capacità di interruzione della corrente. La struttura robusta e il design funzionale facilitano l’installazione e la manutenzione, contribuendo a mantenere l’efficienza e la continuità del servizio elettrico. Descrizione del produttore: Switch Fuses,Front Operated,4-pole,04 (Left Side),DIN,3,Handle and shaft not included,Switched - With Solid Link

Caratteristiche tecniche

ingresso del cavo

Altro

corrente nominale permanente Iu

720 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

adatto per fusibili

HPC3

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Manopola rotativa lunga

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di sicurezza

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

710 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

18 kA

adatto per installazione con sbarra collettrice

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

posizione dell'elemento di azionamento

Sinistra

Dotato di connettori

Serie

OS800

Switch fuse 4 poli 800A DIN per impianti elettrici industriali alta potenza