Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD2682140000
Cod. Produttore
2682140000
Cod. EAN
4050118692570

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Connessioni: 8 porte TX

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo offre una soluzione robusta per la gestione delle reti, assicurando prestazioni stabili e una facile integrazione nei sistemi esistenti. Ideale per applicazioni che richiedono una comunicazione dati efficiente e continua, supporta la trasmissione Ethernet standard senza porte gigabit, ottimizzando la connettività in ambienti con esigenze di rete specifiche. La sua costruzione è pensata per resistere alle condizioni operative tipiche degli impianti industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

41 mm

altezza

95 mm

profondità

90 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch Ethernet industriale 8 porte TX per automazione e controllo

€ 140,94 x 1 pz.
(pz.)