Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1286560000
Cod. Produttore
1286560000
Cod. EAN
4050118076967

Informazioni di prodotto

  • Voltaggio: Non specificato
  • Corrente: Non specificato
  • Protezione: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tipo: Switch di rete Ethernet
  • Modello: IE-SW-BL08T-8TX

Documentazione tecnica

Switch Ethernet industriale con 8 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati Ethernet, offrendo una soluzione robusta e stabile per reti che richiedono performance costanti e resistenza alle condizioni operative difficili. Privo di porte gigabit o mini GBIC, è ideale per applicazioni che necessitano di una connettività base ma sicura, con un design pensato per ambienti industriali. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra i partecipanti in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

50 mm

altezza

115 mm

profondità

70 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

8

Layer 2

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch Ethernet industriale 8 porte TX alta prestazione per automazione