Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1241290000
Cod. Produttore
1241290000
Cod. EAN
4050118029291

Informazioni di prodotto

  • Serie: Industrial Ethernet
  • Tensione operativa: Non specificata
  • Corrente nominale: Non specificata
  • Protezione IP: Non specificata
  • Dimensioni: Non specificate
  • Certificazioni: Non specificate
  • Tipo di rete: Ethernet
  • Connessioni: 3GT-7TX

Documentazione tecnica

Switch industriale Ethernet con 3 porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps e 7 porte RJ45 a 10/100 Mbps, progettato per garantire connettività affidabile in ambienti industriali. Questo dispositivo supporta la trasmissione dati ad alta velocità e offre una soluzione robusta per reti industriali, assicurando prestazioni stabili e una gestione efficiente del traffico Ethernet. Ideale per applicazioni che richiedono un elevato numero di porte Ethernet e una connettività versatile, senza porte mini GBIC o supporto per velocità superiori a 1 Gbps. Paese di produzione: Taiwan Descrizione del produttore: Switch di rete per la comunicazione tra stazioni in reti Ethernet.

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail)

larghezza

80,2 mm

altezza

135 mm

profondità

107 mm

Ethernet

numero di porte RJ45 a 10/100 Mbps

7

numero di porte RJ45 a 10/100/1000 Mbps

3

Layer 2

gestibile

grado di protezione (IP)

IP30

Power over Ethernet

Altro

Serie

Industrial Ethernet

Produttore

Switch Ethernet industriale 7 porte TX alta affidabilità ambienti industriali