Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOT80G2-3BS
Cod. Produttore
OT80G2-3BS
Cod. EAN
6417019925844

Informazioni di prodotto

  • Serie: OT80G2
  • Montaggio su guida DIN
  • 3 poli, comando frontale
  • Sezionatore con manopola bloccabile
  • Terminali a vite integrati
  • Adatto per pannelli 45 mm
  • Conforme direttiva RoHS
  • Marcatura CE 2023

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare a tre poli progettato per l'installazione su guida DIN, ideale per la protezione e il controllo di impianti elettrici. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità, garantisce sicurezza e affidabilità nelle applicazioni industriali e civili. La configurazione a tre poli consente una gestione efficiente dei circuiti trifase, assicurando un'interruzione rapida in caso di sovraccarichi o cortocircuiti. Il design compatto facilita l'integrazione negli armadi elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Questo dispositivo è una soluzione robusta e performante per la distribuzione elettrica, rispondendo alle esigenze di protezione e sicurezza degli impianti moderni. Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector suitable for panels with 45mm DIN cut-out. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

larghezza

52,5 mm

altezza

91,5 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

80 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

45 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

80 A

potenza di interruzione a 400 V

45 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

80 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT80G2

Produttore

ABB

Switch disconnettore OT80G2-3BS 3 poli montaggio su guida DIN per protezione impianti elettrici

€ 62,75 x 1 pz.
(pz.)