Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOT63G2-4BSN2
Cod. Produttore
OT63G2-4BSN2
Cod. EAN
6417019925943

Informazioni di prodotto

  • Serie: OT63G2
  • Poli: 4
  • Montaggio: Base su guida DIN
  • Tipo: Interruttore sezionatore
  • Taglio DIN: 45 mm
  • Terminali: A vite integrati
  • Manopola: Diretta, bloccabile
  • Conformità: CE, RoHS

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 4-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector suitable for panels with 45mm DIN cut-out. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

larghezza

70 mm

altezza

91,5 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

63 A

numero di poli

4

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

30 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

1,5 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

63 A

potenza di interruzione a 400 V

30 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

63 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT63G2

Produttore

ABB

Switch disconnettore OT63G2-4BSN2 4 poli base DIN per pannelli 45mm con manopola bloccabile

€ 55,55 x 1 pz.
(pz.)