Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABOT25G1-3BS
Cod. Produttore
OT25G1-3BS
Cod. EAN
6417019931043

Informazioni di prodotto

OT25G1-3BS SWITCH DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with universal direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.

larghezza

35 mm

altezza

68 mm

profondità

62 mm

corrente nominale permanente Iu

25 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

11 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

0,8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

800 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

25 A

potenza di interruzione a 400 V

11 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

25 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

800 ... 800 V

Serie

OT25G1

Produttore

ABB

Switch disconnettore OT25G1-3BS 3 poli montaggio su guida DIN con manopola bloccabile

€ 27,45 x 1 pz.
(pz.)