Descrizione del prodotto
Interruttore principale modulare ABB OT16G1-3BS a 3 poli, progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm secondo la normativa IEC 60715. Caratterizzato da un'installazione semplice e sicura con terminali a molla rapida e viti di serraggio POZIDRIV M5, garantisce connessioni affidabili con conduttori in rame da 0,75 a 16 mm², inclusi cavi flessibili, spelati con lunghezza da 9 a 10 mm. La manopola di comando ergonomica consente l’attivazione e la disattivazione rapida dell’interruttore, con possibilità di blocco tramite lucchetto per garantire la sicurezza durante le operazioni di manutenzione. L’interruttore è dotato di polo neutro regolabile e può essere utilizzato come interruttore principale o di manutenzione, assicurando un controllo efficace e versatile dell’alimentazione elettrica in impianti industriali e civili. La struttura compatta e robusta è conforme alle normative di sicurezza internazionali, ideale per applicazioni che richiedono alta affidabilità e protezione. Descrizione del produttore: OT Plus Switch disconnector series. 3-pole front operated base mounted DIN-rail mountable switch disconnector. The switch disconnector has inbuilt screw terminals and comes with universal direct-mounted knob handle that can be padlocked and shaft can be mounted for external operation.