Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
›
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
Certificazioni e dichiarazioni
larghezza
210 mm
altezza
268 mm
profondità
103,5 mm
corrente nominale permanente Iu
800 A
numero di poli
3
grado di protezione (IP), lato frontale
IP20
bloccabile
tipo di collegamento circuito elettrico principale
Raccordo a bullone
Tipologia di azionamento
Pomello ad ala
esecuzione come interruttore principale
resistenza a corrente di breve durata Icw
10 kA
Colore dell'elemento di azionamento
Bianco
adatto per montaggio distributore
Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC
690 V
azionamento a motore opzionale
sganciatore di tensione opzionale
tipologia costruttiva dell'apparecchio
Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa
Grado di protezione (NEMA)
4
Tensione d'esercizio nominale
0 ... 690 V
Serie
SACE Tmax XT
Disponibilità:
Prodotto non rendibile