Prodotti / Distribuzione elettrica / Protezione dell'energia / Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
AB1SDA101909R1
Cod. Produttore
1SDA101909R1
Cod. EAN
8056221019538

Informazioni di prodotto

  • Serie: SACE Tmax XT
  • Tensione nominale: 1000 V
  • Numero poli: 4 poli fissi
  • Meccanismo: Leva operativa frontale
  • Terminali: Frontali
  • Tipo interruttore: Switch-Disconnector
  • Protezione: IEC 60947-2
  • Dimensioni: 304x234x80 mm

Documentazione tecnica

L'interruttore di manovra e sezionatore ABB SACE Tmax XT7 è un dispositivo elettrico di alta affidabilità progettato per applicazioni industriali e commerciali. Dotato di una struttura robusta e compatta, garantisce la sicurezza e l'efficienza nella gestione dei circuiti elettrici. Il modello presenta una configurazione a 4 poli con capacità di interruzione fino a 1000 A, adatto per la protezione e il controllo di impianti elettrici complessi. È dotato di manovra a leva con segnalazioni visive dello stato di apertura e chiusura, e di un sistema di molle caricate per un'operatività precisa e sicura. L'interruttore è inoltre progettato per essere facilmente integrabile con accessori frontali e moduli di comunicazione, offrendo versatilità nelle funzioni di protezione e monitoraggio. La sua struttura permette l'installazione con cavi o barre isolate, garantendo un elevato livello di sicurezza e conformità alle normative IEC 60947-2. Questo prodotto è ideale per impianti che richiedono un'interruzione affidabile e sicura della corrente, con funzionalità avanzate come la protezione a tempo dipendente e fissa, e segnali LED per la diagnostica e la manutenzione predittiva. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: SWITCH-DISCONNECTOR TMAX XT7D 1000 FIXED FOUR-POLE WITH FRONT TERMINALS AND LEVER OPERATING MECHANISM

larghezza

280 mm

altezza

268 mm

profondità

166 mm

corrente nominale permanente Iu

1000 A

numero di poli

4

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

bloccabile

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Pomello ad ala

esecuzione come interruttore principale

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Bianco

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

690 V

azionamento a motore opzionale

sganciatore di tensione opzionale

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio da incasso, tecnica a installazione fissa

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

1000 A

Grado di protezione (NEMA)

4

Tensione d'esercizio nominale

0 ... 690 V

Serie

SACE Tmax XT

Produttore

ABB

Interruttore magnetotermico 4 poli XT7D 1000 per impianti industriali