Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT160EV03
Cod. Produttore
OT160EV03
Cod. EAN
6417019518497

Informazioni di prodotto

OT160EV03 SWITCH-DISCONNECTOR

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da 160A a 3 poli, progettato per garantire protezione affidabile e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni residenziali e industriali, offre una gestione efficace delle sovracorrenti e cortocircuiti. Realizzato con materiali resistenti e di alta qualità per assicurare durata e prestazioni costanti nel tempo. La sua struttura compatta facilita l'installazione in quadri elettrici, ottimizzando lo spazio disponibile. Questo dispositivo è essenziale per la protezione e il controllo delle linee elettriche, assicurando un funzionamento sicuro e stabile degli impianti. Descrizione del produttore: OT switch-disconnectors are suitable for a wide range of demanding applications such as machinery, power distribution, switchboards and motor control center installations. These devices are globaly available and comply with all relevant standards. The complete OT range is available from 16A to 4000A for IEC and 16A to 2000A for UL market. Thanks to their modular structure from 160A and upward, they also help to create purpose-built solutions with the right pole configuration and can be equipped with direct mount handles or side-operated. The smart design eliminates also the need of major customization for busbar connections which saves costs. The switches can be found in both manual and motorized applications. The complete range also include a comprehensive range of inbuilt safety features and offers snap-on accessories that saves installation time and costs.

larghezza

150 mm

altezza

145,5 mm

profondità

82,5 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

88 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

88 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160EV

Produttore

ABB

Switch-disconnector modulare 3 poli 160A per impianti industriali e residenziali