›

Switch-disconnector 3 poli montaggio base maniglia diretta nero uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 670 3
Cod. Produttore EO 670 3
Cod. EAN 6417019253763

Informazioni principali

  • Poli: 3
  • Comando: maniglia diretta
  • Montaggio: a base
  • Maniglia: nero, montaggio diretto
  • Serie: OT800E
  • Kit bulloni: incluso
  • Conformità: RoHS II
  • Norme: IEC60947-1/3

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

266 mm

altezza

250 mm

profondità

157 mm

corrente nominale permanente Iu

800 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

80 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

450 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

20 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

800 A

potenza di interruzione a 400 V

450 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

800 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT800E

Switch-disconnector 3 poli montaggio base maniglia diretta nero uso elettrico industriale