› Automazione industriale › Distribuzione e Protezione › Portafusibili

Switch-disconnector 3 poli base montata maniglia diretta con kit bulloni terminali per uso elettrico industriale

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ELEO 660 4
Cod. Produttore EO 660 4
Cod. EAN 6417019249278

Informazioni principali

  • Poli: 3-poli
  • Montaggio: Base
  • Comando: Maniglia diretta
  • Serie: OT200E
  • Accessori: Kit bulloni morsetti
  • Marcatura CE: Dal 2004
  • Normative: IEC60947-1, IEC60947-3
  • Direttive: Bassa Tensione, EMC, RoHS

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with black direct mount handle, terminal bolt kit included

Caratteristiche tecniche

larghezza

145,5 mm

altezza

150 mm

profondità

107 mm

corrente nominale permanente Iu

200 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

100 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP00

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a bullone

Tipologia di azionamento

Altro

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

110 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

8 kA

Colore dell'elemento di azionamento

Nero

adatto per montaggio distributore

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

200 A

potenza di interruzione a 400 V

110 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

200 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT200E

Switch-disconnector 3 poli base montata maniglia diretta con kit bulloni terminali per uso elettrico industriale