Prodotti / Automazione industriale / Distribuzione e Protezione / Portafusibili /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELOT160G03
Cod. Produttore
OT160G03
Cod. EAN
6417019638355

Informazioni di prodotto

Interruttore modulare da 160A, ideale per impianti industriali e civili, garantisce sicurezza e affidabilità.

Vantaggi per l’installatore:

  • Struttura modulare che facilita l’installazione e la manutenzione
  • Montaggio semplice e rapido
  • Terminali protetti per una connessione sicura

Vantaggi per il cliente finale:

  • Elevata protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti
  • Affidabilità garantita in applicazioni trifase
  • Contributo al risparmio energetico grazie a una gestione efficiente delle correnti

Documentazione tecnica

Interruttore automatico modulare da 160A a 3 poli, progettato per garantire un’elevata protezione elettrica in impianti industriali e civili. Questo dispositivo assicura un’efficace gestione delle correnti di carico, offrendo affidabilità e sicurezza nelle applicazioni di distribuzione elettrica. Realizzato con materiali resistenti e componenti di alta qualità, è ideale per il controllo e la protezione di circuiti trifase, contribuendo a prevenire sovraccarichi e cortocircuiti. La sua struttura modulare facilita l’installazione e la manutenzione, rendendolo una soluzione efficiente per impianti elettrici complessi. Descrizione del produttore: 3-pole, front operated, base mounted switch-diconnector with protected clamp terminals, handle and shaft are not included

larghezza

123 mm

altezza

130 mm

profondità

73 mm

corrente nominale permanente Iu

160 A

numero di poli

3

corrente di corto circuito nominale condizionale Iq

50 kA

grado di protezione (IP), lato frontale

IP20

numero di interruttori

1

tipo di collegamento circuito elettrico principale

Raccordo a vite

esecuzione come interruttore principale

esecuzione come interruttore di manutenzione/riparazione

Potenza d'esercizio nominale per AC-23, 400V

75 KILOWATT

resistenza a corrente di breve durata Icw

4 kA

Max. tensione d'esercizio nominale Ue per AC

1000 V

tipologia costruttiva dell'apparecchio

Apparecchio completo nell'alloggiamento

corrente nominale permanente per AC-21, 400 V

160 A

potenza di interruzione a 400 V

75 KILOWATT

Corrente nominale permanente a AC-23, 400V

160 A

Grado di protezione (NEMA)

Altro

Tensione d'esercizio nominale

1000 ... 1000 V

Serie

OT160G

Produttore

ABB

Switch-disconnector 3 poli 160A base montato per impianti industriali e civili