›

Switch bipolare incasso 16AX 250V LED bianco modulare per impianti domestici e professionali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1002BB
Cod. Produttore Z1002BB
Cod. EAN 8427238248912

Informazioni principali

  • Voltaggio nominale: 110-250 Vac
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Potenza nominale iLED: 200/100 W (230/127 Vac)
  • Terminali: a vite
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Opzionale: LED indicatore
  • Serie: N2
  • Colore: Bianco totale

Descrizione del prodotto

Interruttore bipolare da incasso con due poli, dotato di viti di fissaggio per un montaggio sicuro. Il dispositivo è realizzato in materiale resistente e presenta una finitura bianca che si integra facilmente in qualsiasi ambiente. Progettato per garantire un'illuminazione efficiente e un controllo affidabile degli impianti elettrici, offre prestazioni elevate e durata nel tempo. Ideale per applicazioni domestiche e professionali, assicura sicurezza e funzionalità grazie alla sua struttura compatta e ai materiali di qualità. Descrizione del produttore: Color: Total White. Rated voltage: 110 - 250 Vac. Rated current: 16 AX. Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W.. Screw-nut terminals. Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Bianco

senza alogeni

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Opzionale

Protezione della superficie

Non trattato

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Materiale termoplastico

tipo di illuminazione

LED sostituibile

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore bipolare

numero di bascule di azionamento

1

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Lucido

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

casella di testo/superficie di marcatura

No

funzione di illuminazione

Orientamento

Numero moduli da frutto

1

Colore dell'operatore di commutazione

Bianco

Serie

N2

Switch bipolare incasso 16AX 250V LED bianco modulare per impianti domestici e professionali