› Illuminazione › Accessoristica per l'illuminazione › Alimentatori per Lampade Led

Switch alimentatore Meanwell RSP-320-48 320W 24V per applicazioni LED professionali

Cod. Rexel L199725
Cod. Produttore 99725
Cod. EAN 8033913032990

Informazioni principali

  • Potenza: 320W
  • Tensione: 24V
  • Tipo: Switching Power Supply
  • Serie: RSP-320
  • Efficienza: Alta
  • Protezione: Standard
  • Applicazione: Illuminazione LED
  • Costruttore: Meanwell

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: SWITCH.RSP-320-48 320W 24V MEANWELLLinea Light Group è stata tra le prime realtà in Europa a specializzarsi nella tecnologia LED, risposta perfetta alle esigenze di efficienza energetica, efficacia nell’illuminazione, fedeltà dei colori e versatilità in ogni situazione. Tutte le idee si concretizzano in applicazioni integrate dall’elettronica alla meccanica, dall’ottica al design: ogni singolo componente viene concepito in funzione della sorgente e realizzato per garantire la resa ottimale del prodotto finito.
Switch alimentatore Meanwell RSP-320-48 320W 24V per applicazioni LED professionali