›

Switch 1-polo 16AX Nero Opaco 1 Modulo Vite Illuminabile Zenit

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1001NT
Cod. Produttore Z1001NT
Cod. EAN 8427238315140

Informazioni principali

  • Voltaggio: 110-250 Vac
  • Corrente nominale: 16 AX
  • Potenza iLED: 200/100 W (230/127 Vac)
  • Terminali: a vite
  • Dimensioni: 1 modulo
  • Colore: nero opaco
  • Serie: N2
  • Optional: LED indicatore

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Color: Matt Black. Rated voltage: 110 - 250 Vac Rated current: 16 AX. Rated power iLED (230/127 Vac): 200/100 W. Screw-nut terminals Optional: locator/indicator LED lamp N2194, N2194.1 & N2194.2. Size: 1 module.

Caratteristiche tecniche

tensione nominale

250 V

tipo di montaggio

Incassato

composizione

Dispositivo modulare per interruttori domestici

tipo di comando

Bascula/tasto

colore

Nero

tipo di collegamento

Altro

illuminazione

Si

Protezione della superficie

Decorazione

corrente nominale

16 A

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Bloccare in posizione

Tipo funzionamento

Interruttore unipolare

numero di bascule di azionamento

1

resistenza agli urti

IK00

Tipo superficie

Opaco

Adatto per classe di protezione (IP)

IP20

larghezza dell'apparecchio

22 mm

altezza dell'apparecchio

44 mm

profondità dell'apparecchio

73 mm

Numero moduli da frutto

1

Serie

N2

Switch 1-polo 16AX Nero Opaco 1 Modulo Vite Illuminabile Zenit