› Distribuzione elettrica › Protezione dell'energia › Interruttori Magnetotermici scatolati < 400A

SW Network Analyzer software per analisi rete XT5-XT7

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel AB1SDA105226R1
Cod. Produttore 1SDA105226R1
Cod. EAN 8015644073183

Informazioni principali

  • Descrizione: SW Network Analyzer XT5-XT7
  • Serie: Accessories for Tmax XT
  • Compatibilità: Per dispositivi XT5 e XT7
  • Funzione: Modulo software analisi rete
  • Normativa RoHS: Conforme direttiva 2011/65/EU
  • Materiali: Componenti con piombo limitato
  • Applicazione: Analisi parametri elettrici
  • Installazione: Modulo integrabile su Ekip Touch

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

SW NETWORK ANALYZER PER XT5-XT7 CON Il software Network Analyzer per SACE Tmax XT5 e XT7 è un accessorio elettronico avanzato progettato per il monitoraggio e l'analisi delle reti elettriche. Integrato con le unità di sgancio Ekip Touch, consente la misurazione precisa di parametri fondamentali quali tensione, corrente, potenza ed energia, migliorando la gestione e l’efficienza degli impianti elettrici. Il sistema supporta funzioni di protezione avanzata, registrazione dati (datalogger) e analisi dettagliata della qualità dell’energia, permettendo un controllo continuo e affidabile. La connettività con moduli di comunicazione Ekip amplia le possibilità di supervisione e integrazione in reti di automazione industriale. Questo software è ideale per applicazioni che richiedono elevata precisione e affidabilità nel monitoraggio della rete elettrica, garantendo sicurezza e ottimizzazione operativa. Paese di produzione: Italia Descrizione del produttore: Software package module Network Analyzer for Ekip Touch XT5-XT7

Caratteristiche tecniche

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Accessorio

Serie

Accessories for Tmax XT

SW Network Analyzer software per analisi rete XT5-XT7