› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Svolgitore robusto per bobine multiple, montaggio facile, ottimizzato per installazioni elettriche rapide e sicure

Cod. Rexel 2U525/01
Cod. Produttore 525/01
Cod. EAN 8024818012606

Informazioni principali

  • Portata max: 150 kg
  • Diametro max bobine: 500 mm
  • Larghezza cilindro: 700 mm
  • Peso a vuoto: 9 kg
  • Materiali: acciaio, polimeri
  • Trattamento: verniciatura antiruggine
  • Temperatura d’uso: -10°C / +50°C
  • Serie: 525/01

Descrizione del prodotto

Svolgitore progettato per supportare una o più bobine di cavi elettrici, facilitando la gestione e l'installazione dei materiali. Realizzato con struttura robusta e stabile, permette un avvolgimento e svolgimento agevole dei cavi, garantendo efficienza e sicurezza durante le operazioni. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di uno strumento pratico per la movimentazione di bobine di diverse dimensioni. Descrizione del produttore: Svolgitore per una o più bobine

Caratteristiche tecniche

altezza

700 mm

forza portante

150 kg

Capacità di portata

150 kg

scomponibile

Diametro esterno del cavo ad anello

500 ... 500 mm

Diametro interno del cavo ad anello

20 ... 20 mm

Svolgitore robusto per bobine multiple, montaggio facile, ottimizzato per installazioni elettriche rapide e sicure