Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ700282
Cod. Produttore
BIZ700282
Cod. EAN
3700420308027

Informazioni di prodotto

  • Carico rottura: 80 kg
  • Ø esterno: 825 mm
  • Altezza perno: 380 mm
  • Peso svolgitore: 7 kg
  • Finitura: acciaio zincato
  • Compatibile con Ø: 120-250 mm
  • Perno centrale Ø: 25 mm
  • Serie: BIZ'ROLL

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Svolgitore orizzontale per cavi e guaine realizzato in acciaio zincato bianco, progettato per supportare matasse di cavi e guaina ICT con diametro da 120 a 250 mm. Adatto anche per bobine di cavi con perno centrale di 25 mm di diametro e altezza massima di 300 mm. Lo svolgitore ha un carico di rottura fino a 80 kg, un diametro esterno di 825 mm e un'altezza del perno verticale di 380 mm. La struttura è pieghevole e ipercompatta, garantendo facilità di trasporto e rapido montaggio, pronto all'uso in pochi secondi. Il peso complessivo dello svolgitore è di 7 kg. Paese di produzione: Francia Descrizione del produttore: Svolgitore bobine di cavi e guaine BIZ'ROLL max. 80 kg.

Diametro esterno del cavo ad anello

250 ... 250 mm

Diametro interno del cavo ad anello

120 ... 120 mm

Serie

BIZ ROLL

Produttore

Svolgitore orizzontale cavi guaine robusto per impianti elettrici