Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U530/18
Cod. Produttore
530/18
Cod. EAN
8024818012620

Informazioni di prodotto

Svolgitore da terra con barra, progettato per facilitare e velocizzare l’installazione di cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore:

  • Facile installazione grazie alla struttura robusta e stabile
  • Risparmio di tempo nella gestione e srotolamento dei cavi
  • Materiale metallico resistente per lunga durata anche in ambienti difficili

Vantaggi per il cliente finale:

  • Movimentazione sicura del materiale elettrico
  • Ottimizzazione delle operazioni di posa cavi
  • Affidabilità e funzionalità garantite nel tempo
Svolgitore da terra con barra progettato per facilitare la gestione e l'avvolgimento di cavi elettrici. Realizzato in materiale metallico resistente, garantisce stabilità e durata nel tempo anche in ambienti di lavoro impegnativi. La struttura robusta assicura un supporto efficace per il posizionamento e lo srotolamento dei cavi, ottimizzando le operazioni di installazione elettrica. Ideale per professionisti del settore elettrico che necessitano di attrezzature affidabili e funzionali per la movimentazione sicura dei materiali. Descrizione del produttore: Coppia di pattini svolgitori da terra con barra distanziatrice. Per bobine da 400 - 1850 mm

tipo di montaggio

Montaggio a pavimento

Tipologia

Asse rullo

peso

37 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

1000 kg

Diametro max. tamburo per cavi

1850 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

1200 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 kg

scomponibile

Regolabile in larghezza

Produttore

Svolgitore da terra con barra distanziatrice per bobine 400-1850 mm, installazione rapida e stabile