Prodotti / Utensili / Dotazioni Generali / Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili /

Canfor Utensili - vendita sonde online | Rexel
Cod. Rexel
2U510/01R
Cod. Produttore
510/01R
Cod. EAN
8024818012569

Informazioni di prodotto

Svolgitore compatto e robusto, ideale per facilitare l'installazione e la gestione dei cavi elettrici.

Vantaggi per l’installatore elettrico:

  • Facilità di installazione grazie alle quattro staffe di supporto
  • Struttura compatta e dotata di ruote per un facile spostamento
  • Riduzione dei tempi di lavoro con un’organizzazione ottimizzata

Vantaggi per il cliente finale:

  • Maggiore sicurezza durante lo svolgimento dei cavi
  • Risparmio energetico derivante da un’installazione efficiente e ordinata
Svolgitore per matasse progettato per facilitare la gestione e l'utilizzo di cavi elettrici. Dotato di quattro staffe di supporto di diametro 4 cm, garantisce stabilità e sicurezza durante lo svolgimento del materiale. La struttura robusta e compatta è ideale per ambienti professionali, ottimizzando l'organizzazione e la praticità nel lavoro con materiali elettrici. Descrizione del produttore: Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 450mm con quattro staffe per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Dotato di ruote. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

5,5 kg

forza portante

70 kg

Diametro max. tamburo per cavi

450 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

450 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

70 kg

scomponibile

Produttore

Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø450mm con 4 staffe e ruote per installazione elettrica