› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Svolgitore compatto matasse e bobine Ø600 mm con cilindro centrale riavvolgimento cavi

Cod. Rexel 2U501/02
Cod. Produttore 501/02
Cod. EAN 8024818012484

Informazioni principali

  • Diametro disco: 600 mm
  • Portata max: 70 kg
  • Peso: 7,0 kg
  • Cilindro centrale di centraggio
  • Robusto e compatto
  • Non necessita manutenzione
  • Ingombro ridotto
  • Serie: 501/02

Descrizione del prodotto

Svolgitore per matasse progettato con cilindro di diametro 6 cm, ideale per agevolare la gestione e l’installazione di cavi elettrici. La struttura robusta e stabile garantisce un supporto sicuro durante l’uso, facilitando lo svolgimento ordinato e senza grovigli dei cavi. Questo accessorio è indispensabile per professionisti del settore elettrico che necessitano di efficienza e praticità nel trasporto e nella distribuzione dei materiali. Descrizione del produttore: Svolgitore compatto per matasse e bobine Ø 600 mm con cilindro centrale per il riavvolgimento e/o svolgimento di cavi. Per maggiori dettagli consultare la scheda tecnica

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

7 kg

con maniglia per trasporto

forza portante

70 kg

Diametro max. tamburo per cavi

600 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

600 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

70 kg

scomponibile

Svolgitore compatto matasse e bobine Ø600 mm con cilindro centrale riavvolgimento cavi