› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Svolgitore compatto 6 portamatasse Ø300 mm con manico integrato e piedini antisdrucciolo per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel 2U399/6
Cod. Produttore 399/6
Cod. EAN 8024818003055

Informazioni principali

  • Tipo: Svolgitore a 6 portamatasse
  • Diametro cestelli: 300 mm
  • Materiale cestelli: Plastica antiurto
  • Telaio: Acciaio zincato Ø 18 mm
  • Stabilità: 5 gambe con piedini antisdrucciolo
  • Manico: Allungato integrato
  • Guidafilo: 3 asole sul telaio
  • Serie: Ariane

Descrizione del prodotto

Svolgitore modello Ariane a 6 portamateriali, progettato per garantire un'organizzazione efficiente e pratica dei cavi elettrici. La struttura robusta e stabile permette di mantenere ordinati e facilmente accessibili i materiali, facilitando le operazioni di installazione e manutenzione. Ideale per ambienti professionali che richiedono una gestione ottimale dei cavi, offre resistenza e funzionalità in un design compatto. Descrizione del produttore: Svolgicavo compatto composto da sei cestelli portamatasse sovrapposti, montati su telaio. Il telaio verticale, realizzato con tubolare Ø 18 mm in acciaio zincato, prevede un manico allungato integrato per il trasporto e tre asole guidafilo. E’ dotato di due alberi laterali portamatasse e di cinque gambe d’appoggio con piedini antisdrucciolo per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio, mentre il capo esterno va fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto il filo risulta protetto dalle dannose torsioni che potrebbero aver luogo dallo svolgimento per trazione del filo della matassa. Successivamente, il filo, passando attraverso l’asola guidafi lo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

6,1 kg

con maniglia per trasporto

Diametro max. tamburo per cavi

310 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

310 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

12 kg

scomponibile

Svolgitore compatto 6 portamatasse Ø300 mm con manico integrato e piedini antisdrucciolo per installazioni elettriche professionali