› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Svolgitore cavi mobile 6 portamatasse con telaio carrellato e manico telescopico per installazioni elettriche compatto e stabile

Cod. Rexel 2U399/6M
Cod. Produttore 399/6M
Cod. EAN 8024818007893

Informazioni principali

  • Descrizione: SVOLGITORE A 6 PORTAMATASSE MOBILE
  • Struttura: Acciaio zincato 18x18 mm
  • Portamatasse: 6 cestelli Ø 300 mm
  • Portamatasse: Plastica antiurto
  • Trasporto: Manico telescopico
  • Stabilità: Gambe anteriori allungate
  • Funzionalità: Prelievo filo interno
  • Serie: 2U399/6M

Descrizione del prodotto

Svolgitore mobile a 6 portamatasse progettato per facilitare la gestione e l'organizzazione di cavi elettrici. La struttura robusta e leggera consente un trasporto agevole grazie alle ruote integrate e alla maniglia ergonomica. Ogni portamatasse è dotato di un disco di supporto che permette un rapido svolgimento del cavo, ottimizzando i tempi di lavoro e garantendo sicurezza durante l'uso. Ideale per professionisti dell'impiantistica elettrica che necessitano di un sistema pratico e funzionale per la movimentazione e lo stoccaggio di più bobine di cavo contemporaneamente. Descrizione del produttore: Svolgicavo compatto composto da sei cestelli portamatasse sovrapposti, indipendenti, montati su telaio carrellato. Il telaio verticale, realizzato con tubolare 18x18 mm in acciaio zincato, prevede un manico telescopico per il trasporto, tre asole guidafilo e due bracci portamatasse semi-movibili per consentire l’utilizzo indipendente dei recipienti. Dotato di due gambe d’appoggio anteriori allungate per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio mentre il capo esterno va fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto si preserva il filo da dannose torsioni derivanti dallo svolgimento; inoltre, passando attraverso l’asola guidafilo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

8,6 kg

con maniglia per trasporto

Diametro max. tamburo per cavi

310 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

310 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

12 kg

scomponibile

Regolabile in larghezza

Svolgitore cavi mobile 6 portamatasse con telaio carrellato e manico telescopico per installazioni elettriche compatto e stabile