› Utensili › Attrezzatura da lavoro › Avvolgitori, Sonde Tira-Cavi e Fili

Svolgitore cavi compatto 3 portamatasse girevoli acciaio zincato trasporto facile

Cod. Rexel 2U399/3
Cod. Produttore 399/3
Cod. EAN 8024818003048

Informazioni principali

  • Serie: ARIANE
  • 3 cestelli portamatasse
  • Telaio in acciaio zincato Ø18mm
  • Portamatasse Ø 300 mm
  • Manico integrato per trasporto
  • Gambe con piedini antisdrucciolo
  • Prelievo filo da spira interna
  • Dimensioni compatte e portatile

Descrizione del prodotto

Svolgitore modello Ariane a 3 portamateriali, progettato per facilitare la gestione e l'organizzazione di cavi elettrici. La struttura robusta e stabile garantisce un supporto sicuro durante l'uso, mentre i tre portamateriali consentono di svolgere contemporaneamente più bobine di cavo, ottimizzando l'efficienza sul luogo di lavoro. Ideale per applicazioni elettriche professionali, questo svolgitore combina funzionalità e praticità per agevolare le operazioni di cablaggio e installazione. Descrizione del produttore: Svolgicavo compatto composto da tre cestelli portamatasse sovrapposti, montati su telaio. Il telaio verticale, realizzato con tubolare Ø 18 mm in acciaio zincato, prevede un manico allungato integrato per il trasporto e tre asole guidafilo. E’ dotato di un albero centrale portamatasse e di quattro gambe d’appoggio con piedini antisdrucciolo per aumentare la stabilità e la resistenza dello svolgitore al tiro dei fili. I cestelli portamatasse Ø 300 mm realizzati in plastica antiurto consentono il contenimento di matasse standard di filo Ø 290 mm. Ciascun portamatasse è girevole sul proprio supporto e prevede il prelievo del filo dalla spira interna della matassa, il cui capo interno va alloggiato nell’apposita guida fissata sotto il coperchio mentre il capo esterno va fissato nel foro previsto sul fondo del cestello. Quest’operazione è fondamentale in quanto il filo risulta protetto dalle dannose torsioni che potrebbero aver luogo dallo svolgimento per trazione del filo della matassa. Successivamente, il filo, passando attraverso l’asola guidafilo prevista sul telaio risulta essere sempre a disposizione dell’operatore. Date le modeste dimensioni, lo svolgicavo può essere comodamente contenuto all’interno del baule di un normale autoveicolo.

Caratteristiche tecniche

tipo di montaggio

Indipendente

Tipologia

Telaio rullatura

peso

3,2 kg

con maniglia per trasporto

Diametro max. tamburo per cavi

310 mm

Larghezza max. tamburo per cavi

310 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

6 kg

scomponibile

Svolgitore cavi compatto 3 portamatasse girevoli acciaio zincato trasporto facile