Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD1947480000
Cod. Produttore
1947480000
Cod. EAN
4032248623761

Informazioni di prodotto

SUZ 10.16HP/02/180G AG BK BX

Documentazione tecnica

Connettore elettrico a 2 poli progettato per garantire un collegamento affidabile e sicuro in impianti elettrici industriali. Realizzato con materiali resistenti, assicura una lunga durata e un’elevata performance di contatto. L’angolo di collegamento del conduttore è studiato per facilitare l’installazione e mantenere una connessione stabile nel tempo. Ideale per applicazioni che richiedono precisione e robustezza nei sistemi di alimentazione e controllo. Descrizione del produttore: Collegamento innestabile al circuito stampato con tecnologia di collegamento innovativa per una gestione sicura e intuitiva.

tipo di connessione

Connettore flessibile per circuiti stampati

colore del corpo

Nero

tensione nominale

1000 V

numero di poli

2

esecuzione del contatto

Spina

Materiale del corpo

Plastica

rivestimento scatola

Non rivestito

classe di infiammabilità del materiale isolante secondo UL 94

V0

tensione impulsiva nominale

8 KILOVOLT

esecuzione del collegamento elettrico

Raccordo a vite

materiale del rivestimento di contatto

Argento

categoria di sovratensione

III

grado di inquinamento

2

tipo di cavo collegabile

Cavo a sezione circolare

dimensione modulare dei collegamenti

10,16 mm

numero di serie di contatti a innesto

1

dimensione modulare dei contatti

10,16 mm

materiale del corpo isolante

Poliammide

materiale del contatto

Rame

angolo contatto/collegamento del conduttore

180° (orizzontale)

corrente nominale In

72 A

Temperatura d'esercizio

-50 ... 130 °C

sezione conduttore collegabile unifilare

0,2 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile con bussola d'estremità

0,25 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile a filo sottile senza bussola d'estremità

0,5 ... 16 mm²

sezione conduttore collegabile multifilare

6 ... 16 mm²

Serie

OMNIMATE Power / Serie BU SU 10 16HP

Produttore

Connettore elettrico 2 poli alta affidabilità per impianti industriali montaggio PCB facile