Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSFSQ330243CCT
Cod. Produttore
SFSQ330243CCT
Cod. EAN
4099854042034

Informazioni di prodotto

SURFACE SQUARE 330 3CCT 24W 3CCT IP44
Descrizione del produttore: Apparecchio da parete e soffitto con IP44 e CCT selezionabile. Caratteristiche del prodotto: Tipo di protezione: IP44 (montaggio a soffitto), IP20 (montaggio a parete). Resistenza agli impatti: IK03. Alloggiamento in alluminio e coperchio in PMMA. Temperatura ambiente durante il funzionamento: da -20 a 40 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: Apparecchio per interni ad alta efficienza luminosa. Altamente versatile grazie al CCT selezionabile in 3000K, 4000K e 5000K. Risparmi energetici fino al 55 % in confronto agli apparecchi che usano CFL. Installazione facile e veloce. Luce estremamente uniforme. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Apparecchiatura / Accessori: Copertura di ricambio disponibile opzionalmente.

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

I

larghezza

330 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

330 mm

altezza/profondità

75 mm

Materiale del corpo

Acciaio

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica trasparente

resistenza agli urti

IK03

grado di protezione (IP)

IP44

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

2000 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Terminale

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

33000 h

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

650 °C - 30 sec.

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

83 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

106

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

104

Temperatura colore regolabile

Stadi

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Alimentatore intercambiabile

Classe efficienza energetica sorgente luminosa secondo regolamento UE 2019/2015

E

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,7

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

115 ... 115 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 5000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 40 °C

Serie

SURFACE SQUARE 330 3CCT

Produttore

Surface Square 330 24W 3CCT IP44 plafoniera LED interno corridoi scale bagni hall