App Rexel Italia
Scarica e installa la nostra app per accedere
a tutti i servizi ovunque tu sia!
Scarica ora
Prodotti /
Illuminazione
/
Illuminazione per esterni
/
Plafoni e lampade da parete
/
Cod. Rexel
OSLE330RD19SLFL
Cod. Produttore
LE330RD19SLFL
Cod. EAN
4099854312212
Informazioni di prodotto
SURFACE FLAT LIGHT SOURCES 330 R 19W 830 840 SF FLAT
Descrizione del prodotto
Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.
Caratteristiche tecniche
SURFACE_FLAT_LIGHT_SOURCES
Cod. Rexel:
OSLIN3004840IG2
Cod. Produttore:
LIN3004840IG2
Cod. EAN:
4058075106093
Cod. Rexel:
OSLIN3004830IG2
Cod. Produttore:
LIN3004830IG2
Cod. EAN:
4058075106079
Cod. Rexel:
OSLIN12001484G2
Cod. Produttore:
LIN120014840IG2
Cod. EAN:
4058075106178
Cod. Rexel:
OSLIN12001483G2
Cod. Produttore:
LIN120014830IG2
Cod. EAN:
4058075106154
Cod. Rexel:
OSVCA40840SG8
Cod. Produttore:
VCA40840SG8
Cod. EAN:
4058075127081
Cod. Rexel:
OSLIN6008830IG2
Cod. Produttore:
LIN6008830IG2
Cod. EAN:
4058075106116
Produttore
LISOEV 330R 19W LED 3000K/4000K IP20 IK08 luce interna alta efficienza installazione rapida
OSLE330RD19SLFL
LEDVANCE
Plafoni e lampade da parete
pz.
Q.tà consigliata
https://rexel.it/prodotto/surface-flat-light-sources-330-r-19w-led-3000k-4000k-ip20-uso-interno-alta-efficienza-1382572
LE330RD19SLFL
0,0000
LISOEV 330R 19W LED 3000K/4000K IP20 IK08 luce interna alta efficienza installazione rapida
Aggiorna o sostituisci la sorgente luminosa. Caratteristiche del prodotto: Grado di protezione: IP20. Alloggiamento in policarbonato (PC), diffusore in PC. Durata (L80/B10): 100.000 ore (a 25 °C), (L90/B10): 50.000 ore (a 25 °C). Resistenza agli urti: IK08. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Solo per uso interno, non adatto per uso esterno. Vantaggi del prodotto: LED 3000 K e 4000 K integrati. Uso interno con elevata efficienza luminosa fino a 140 lm/W
. Elevata consistenza del colore con SDCM 3. Collegamento elettrico senza attrezzi con connettori a spina. Luce molto omogenea con leggero effetto controluce. Predisposto per l'integrazione SURFACE FLAT SENOSR. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Adatto per SURFACE FLAT 19 W / 27 W. Apparecchiatura / Accessori: Cavo di collegamento per installazione diretta integrato.
https://rexel.it/Content/images/default-ico.png
LEDVANCE
Plafoni e lampade da parete
734544
7
204.26
1000
46.00
https://rexel.it/prodotto/tubetto-terminale-preisolato-rame-elettrolitico-0-3mmq-pa6-per-connessioni-elettriche-professionali-62483
PKC308
Tubetto terminale preisolato PA6 azzurro per cavi flessibili rame 0,1-0,3mmq P8mm uso elettrico industriale
https://files.rexel.it/products/62400/62483/0_big.637665690531267215.jpg
0.05
200
40.20
https://rexel.it/prodotto/innesto-femmina-blu-6-35x0-8-mm-connessione-elettrica-sicura-affidabile-uso-professionale-e-domestico-1106102
BF-F608P
Innesto femmina blu 6,35x0,8 mm isolato connettore elettrico professionale e domestico
https://files.rexel.it/products/1106100/1106102/0_big.637801088905997858.jpg
0.20
200
37.48
https://rexel.it/prodotto/innesto-femmina-rosso-6-35x0-8-mm-resistente-per-connessioni-elettriche-rapide-e-sicure-427656
RF-F608P
Innesto femmina rosso 6,35x0,8 mm isolato connessioni elettriche affidabili robusto
https://files.rexel.it/products/427600/427656/0_big.637665485774689862.jpg
0.19
200
31.24
https://rexel.it/prodotto/connettore-innesto-maschio-blu-6-35x0-8-mm-in-ottone-isolamento-pc-uso-elettrico-61332
BF-M608
Innesto maschio blu 6,35x0,8 mm ottone parzialmente isolato per connessioni elettriche sicure
https://files.rexel.it/products/61300/61332/0_big.637799361313786149.jpg
0.16
200
28.48
https://rexel.it/prodotto/connettore-innesto-maschio-rosso-6-35x0-8-mm-in-ottone-con-linguetta-per-applicazioni-elettriche-robuste-e-affidabili-62007
RF-M608
Innesto maschio rosso 6,35x0,8 mm connettore ottone isolamento PC applicazioni elettriche
https://files.rexel.it/products/62000/62007/0_big.637665689085618121.jpg
0.14
5
6.00
https://rexel.it/prodotto/spina-sicury-2p-t-10a-s11-assiale-nero-508238
00201
Spina SICURY 2P+T 10A S11 assiale nero
https://files.rexel.it/products/508200/508238/0_big.638862693573564217.jpg
1.20
200
14.86
https://rexel.it/prodotto/capocorda-rosso-a-forcella-vite-4mm-materiale-alta-qualita-connessioni-elettriche-sicure-62027
RF-U4
Capocorda forchetta preisolato PVC rosso vite 4mm per cavi rame 0,25-1,5 mmq elettrico
https://files.rexel.it/products/62000/62027/0_big.637799382866681118.jpg
0.07