Prodotti / Illuminazione / Illuminazione per esterni / Plafoni e lampade da parete /

 LEDVANCE: listino prodotti illuminazione in vendita online
Cod. Rexel
OSSURC30024830I
Cod. Produttore
SURC30024830IK10
Cod. EAN
4058075062207

Informazioni di prodotto

SURFACE COMPACT IK10 24 W 3000 K IP65 WT
Descrizione del produttore: Apparecchi a parete e soffitto ad alta resistenza all'impatto. Caratteristiche del prodotto: Apertura del fascio luminono: 120°. Grado di protezione: IP65. Resistenza agli urti: IK10. Struttura e copertura in policarbonato. Prova del filo incandescente in conformità alla norma IEC 695-2-1: 850 °C. Possibile cablaggio passante. Vantaggi del prodotto: Profilo sottile. Resistenza agli atti vandalici. Elevata efficienza luminosa. Luce estremamente uniforme. Protezione del coperchio LED per un'installazione sicura. 5 anni di garanzia. Aree di applicazione: Corridoi. Scale. Bagni. Hall. Aree pubbliche. Consigli per la sicurezza: Tutti i collegamenti elettrici devono essere effettuati da personale qualificato.. Attenzione, rischio di scosse elettriche..

prodotto Sustainable

Si

Classe di protezione secondo IEC 61140

II

diametro esterno

300 mm

portalampada

Altro

tipo di collegamento

Morsetto a innesto

colore del corpo

Bianco

tipo di tensione di alimentazione

AC

esecuzione della griglia

Opaco

Tipo cablaggio

EVG

Indice di resa cromatica CRI

80-89 (classe 1B)

adatto per montaggio a parete

numero di poli

2

lunghezza

300 mm

altezza/profondità

61 mm

Materiale del corpo

Plastica

Tipo Lampada

LED non sostituibile

uscita della luce

Diretto

Tipo fascio luminoso

Simmetrico

materiale della copertura

Plastica opalina

resistenza agli urti

IK10

grado di protezione (IP)

IP65

Con lampada inclusa

Apparecchio cablato

Idoneo per l'installazione su superfici

Angolo di emissione

A fascio estremamente largo >80°

Potenza totale

24 W

Flusso luminoso effettivo in conf. IEC 62722-2-1

1800 lm

Colore luce

Bianco

Supporto disponibile IFTTT

Tipo di cablaggio

Adatto per cablaggio passante

Vita utile misurazioni L70/B50 a 25 °C

50000 h

Vita utile misurazioni L80/B10 a 25 °C

30000 h

Vita utile misurazioni L90/B10 a 25 °C

15000 h

Consistenza colore (McAdam-Ellipse)

SDCM4

Sicurezza fotobiologica secondo EN 62471

RG0

Test del filo incandescente secondo IEC 60695-2-11

850 °C - 30 s

Nessuna funzione dimm

Diffusore luce

Lente/ottica/pannello diffusore

Rendimento luminoso delle lampade

75 LUMEN_WATT

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico C16

45

Max. numero di apparecchi per interruttore magnetotermico B16

30

Temperatura colore regolabile

No

Flusso luminoso regolabile

No

Multi-angolo del fascio

No

Adatto per montaggio a soffitto

Protezione superficiale del corpo

Verniciatura a polvere

fattore di potenza

0,9

tensione nominale

220 ... 240 V

corrente nominale

110 ... 110 mA

Temperatura di colore correlata

3000 ... 3000 K

Temperatura ambiente nominale secondo IEC62722-2-1

-20 ... 50 °C

Serie

SURFACE COMPACT IK10

Produttore

Surface compatto 24W 3000K IK10 IP65 per aree pubbliche corridoi scale bagni hall