› Automazione industriale › Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio › Connettori

Guida DIN TSK 35x15 PVC gomma per installazioni elettriche professionali

Cod. Rexel WD0514300000
Cod. Produttore 0514300000
Cod. EAN 4008190052263

Informazioni principali

  • Dimensioni: 35x15 mm
  • Lunghezza: 2 m
  • Materiale: PVC/GR
  • Tipo: Guida metallica
  • Uso: Supporto attrezzature
  • Installazione: Quadro elettrico
  • Serie: ACCESSORI
  • Quantità consigliata: 2

Descrizione del prodotto

Guida DIN in plastica di tipo top hat da 35x15 mm, con lunghezza di 2 metri. Il materiale non trattato garantisce una resistenza adeguata per l’installazione di componenti elettrici su quadri e pannelli. Questo accessorio è progettato per offrire una soluzione leggera e funzionale per il montaggio sicuro e ordinato di dispositivi elettrici, assicurando stabilità e facilità di installazione. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Guida con profilo metallico per il supporto di attrezzature elettriche. La guida è installata in una custodia, in una morsettiera, in un quadro elettrico o in un dispositivo similare.

Caratteristiche tecniche

Tipologia

Guida DIN (top hat rail) 35/7.5 mm

altezza

35 mm

Protezione della superficie

Non trattato

spessore del materiale

3 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Tipo superficie

Non trattato

Serie

Accessori

Guida DIN TSK 35x15 PVC gomma per installazioni elettriche professionali