›

Supporto traversa universale orizzontale 55x187 mm IP2XC per quadri elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABQAW0040P1
Cod. Produttore QAW0040P1
Cod. EAN 3800161601736

Informazioni principali

  • Descrizione: COMBI TRAVERSA SUPPORTO UNIVERSALE
  • Serie: System pro E energy combi
  • Larghezza supporto: W400 mm
  • Tipo supporto: Orizzontale universale
  • Materiale: Metallo resistente
  • Applicazione: Supporto per installazioni elettriche
  • Compatibilità: System pro E energy
  • Utilizzo: Supporto traversa universale

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: QAW0040P1 Support universal horizontal cross piece W400

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

187 mm

altezza

55 mm

profondità

2 mm

materiale

Acciaio

grado di protezione (IP)

IP2XC

Serie

System pro E energy combi

Supporto traversa universale orizzontale 55x187 mm IP2XC per quadri elettrici