Prodotti / Datacom / Soluzioni domotiche & Building automation / Building Automation (KNX) /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ELEJ 302 9
Cod. Produttore
EJ 302 9
Cod. EAN
4011395131190

Informazioni di prodotto

Support frame 1-gang

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Support frame for Busch-priOn® for the accommodation and termination of a rotary control element (6341-xxx-101), 1gang control element (6340-xxx-101), 3gang control element (6342-xxx-101), flush-mounted Watchdog (6345-xxx-101), standard top end strip (6348-xxx-101), standard bottom end strip (6349-xxx-101), end strip for IR and top proximity sensor (6350-xxx-101), end strip for display, RTC, IR, and proximity sensor (6351-xxx-101 or 6351/08-xxx-101), and bottom temperature sensor end strip (6352-xxx-101). For contacting with bus coupler 6120/12-101 or power bus coupler 6120/13. For contacting with power mains coupler 6920/13. For contacting with switch actuator/blind actuator 6920/40.

colore

Nero

Tipologia

Singolo

senza alogeni

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Materiale termoplastico

materiale

Altro

direzione di montaggio

Verticale

codice RAL (simile)

9005

Tipo superficie

Opaco

larghezza dell'apparecchio

100 mm

altezza dell'apparecchio

71 mm

profondità dell'apparecchio

11 mm

Serie

6352

Produttore

ABB

Supporto singolo Busch-priOn® per elementi di comando e sensori, 1 modulo, incasso