Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0586761001
Cod. Produttore
0586761001
Cod. EAN
4032248046270

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH D32 LP
  • Tensione nominale: non specificata
  • Portata corrente: non specificata
  • Protezione: non specificata
  • Dimensioni: 5/16 RH2
  • Applicazione: supporto per schede
  • Compatibilità: schede 19"
  • Uso: industriale

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da 32 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un alto numero di poli. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, garantendo una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni standard di utilizzo. La configurazione del collegamento elettrico lato comando è di tipo alternativo, offrendo flessibilità nell’installazione. Questo componente è adatto per sistemi elettrici complessi che necessitano di un controllo preciso e sicuro. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

51 mm

profondità

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto 32 poli montaggio stabile per impianti industriali