Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8174830000
Cod. Produttore
8174830000
Cod. EAN
4008190060800

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH2
  • Tensione nominale: non specificata
  • Corrente nominale: non specificata
  • Grado protezione: non specificato
  • Dimensioni: adatto a schede 19"
  • Applicazione: industriale
  • Supporto per schede: incluso
  • Compatibilità: diverse schede 19"

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da 32 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di poli in spazi compatti. Dotato di collegamenti elettrici a vite sul lato campo, garantisce una connessione sicura e affidabile. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento 2, adatto a ambienti con condizioni standard di utilizzo. L'esecuzione del collegamento elettrico lato comando è personalizzata per adattarsi a esigenze specifiche, assicurando flessibilità nell'installazione. Questo interruttore modulare è una soluzione efficiente per la gestione e la protezione di impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

160 mm

altezza

55 mm

profondità

193 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto schede 32 poli montaggio specifico impianti industriali