Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD8174800000
Cod. Produttore
8174800000
Cod. EAN
4008190000325

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH2 31 LP
  • Compatibile con schede 19"
  • Uso industriale
  • Supporto per schede

Documentazione tecnica

Il prodotto WD8174800000 è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni industriali e di automazione. Dispone di 31 poli, garantendo un'ampia capacità di connessione elettrica. I collegamenti elettrici lato campo sono realizzati tramite raccordo a vite, assicurando un fissaggio sicuro e stabile. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza a condizioni ambientali moderate, mentre il collegamento lato comando è configurato con un'esecuzione specifica definita come "Altro". Questo prodotto combina affidabilità e funzionalità per soddisfare le esigenze di impianti elettrici complessi. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

160 mm

altezza

61 mm

profondità

193 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

31

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto schede industriali 31 poli montaggio rapido per impianti elettrici