Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0587060000
Cod. Produttore
0587060000
Cod. EAN
4008190126803

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH F48
  • Adatto per schede 19"
  • Uso industriale
  • Supporto schede

Documentazione tecnica

Il dispositivo è progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione sicura e standardizzata. Dispone di 48 poli, offrendo un'ampia capacità di connessione elettrica. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, assicurando una connessione stabile e affidabile. Il grado di inquinamento 2 indica una buona resistenza alle condizioni ambientali comuni. Sul lato comando, l'esecuzione del collegamento elettrico è definita come "Altro", adattandosi a diverse configurazioni. Questo prodotto è ideale per applicazioni elettriche che richiedono un elevato numero di poli e una connessione robusta e duratura. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

56 mm

profondità

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

150 V

numero di poli

48

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto modulare SKH F48 48 poli per installazioni industriali su guide 19”