Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0586961001
Cod. Produttore
0586961001
Cod. EAN
4032248046256

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH F32 (ZUD)
  • Supporto schede 19"
  • Uso industriale
  • Montaggio facile
  • Dimensioni standard
  • Materiale resistente
  • Compatibilità ampia
  • Affidabilità elevata

Documentazione tecnica

Interruttore modulare da 32 poli progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, ideale per applicazioni elettriche complesse che richiedono un elevato numero di poli. Il collegamento elettrico lato campo è realizzato tramite raccordo a vite, garantendo un fissaggio sicuro e affidabile. La configurazione lato comando prevede un’esecuzione di tipo alternativo, adatta a diverse esigenze di controllo. Il dispositivo presenta un grado di inquinamento pari a 2, assicurando resistenza e durata in ambienti con condizioni di contaminazione moderate. Questo interruttore unisce funzionalità e robustezza per installazioni professionali nell’ambito dell’impiantistica elettrica. Paese di produzione: Polonia Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

larghezza

131 mm

altezza

51 mm

profondità

144 mm

corrente nominale

4 A

tensione nominale

250 V

numero di poli

32

esecuzione collegamento elettrico, lato campo

Raccordo a vite

grado di inquinamento

2

esecuzione collegamento elettrico, lato comando

Altro

Produttore

Supporto modulare 32 poli per automazione industriale