› Utensili › Fissaggio › Catenelle ed Accessori per Sospensione

Supporto portafascetta acciaio alta qualità per fissaggio cavi elettrici robusto durevole

Cod. Rexel T5CLP1930
Cod. Produttore CLP1930
Cod. EAN 8050503313772

Informazioni principali

  • Materiale: Acciaio alta qualità
  • Funzione: Fissaggio cavi
  • Resistenza: Robusto e durevole
  • Protezione: Superficie trattata
  • Applicazione: Uso elettrico
  • Installazione: Facile e veloce
  • Organizzazione: Gestione cavi efficiente
  • Serie: T5CLP1930

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Il supporto portafascetta T5CLP1930 è un accessorio essenziale per il fissaggio e la gestione dei cavi in ambito elettrico. Realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce robustezza e durata nel tempo, rendendolo ideale per applicazioni che richiedono resistenza e affidabilità. Questo prodotto è progettato per facilitare l'installazione e l'organizzazione dei cavi, contribuendo a mantenere un ambiente di lavoro ordinato e sicuro. La sua superficie è trattata per offrire una protezione aggiuntiva, assicurando una lunga vita utile anche in condizioni di utilizzo impegnative. Con il supporto portafascetta T5CLP1930, la gestione dei cavi diventa semplice e efficiente, offrendo una soluzione pratica per ogni progetto elettrico.

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Serrare

componente/tipo di collegamento

Fascetta per cavi

carico di rottura

15 N

Supporto portafascetta acciaio alta qualità per fissaggio cavi elettrici robusto durevole