Prodotti / Utensili / Fissaggio / Catenelle ed Accessori per Sospensione /

Cod. Rexel
T5CLP1710
Cod. Produttore
CLP1710
Cod. EAN
8050503313499

Informazioni di prodotto

Clip fix pipe 22-30
Descrizione del produttore: Il supporto portaconduttore T5CLP1710 è un accessorio essenziale per l'installazione di sistemi elettrici. Realizzato in acciaio di alta qualità, garantisce robustezza e durabilità nel tempo. Questo supporto è progettato per accogliere condotti con un diametro compreso tra 22 e 30 mm, rendendolo versatile per diverse applicazioni. La sua finitura offre una protezione superficiale efficace, contribuendo a prevenire la corrosione e a mantenere l'integrità strutturale. Ideale per ambienti industriali e commerciali, il T5CLP1710 è la scelta perfetta per chi cerca un supporto affidabile e resistente per i propri impianti elettrici. Con la sua facile installazione, questo prodotto rappresenta una soluzione pratica e funzionale per ogni progetto di cablaggio.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

tipo di fissaggio

Altro

componente/tipo di collegamento

Tubo/cavo

carico di rottura

11 N

diametro del tubo/cavo

22 ... 30 mm

Produttore

Supporto portaconduttore acciaio clip fissatubo diametro 22-30 mm per impianti elettrici industriali e commerciali