Prodotti /

BizLine: utensili per il lavoro online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
BLBIZ771057
Cod. Produttore
BIZ771057

Informazioni di prodotto

  • Profondità: 79 mm
  • Larghezza: 267 mm
  • Altezza: 168 mm
  • Peso: 0,5 kg
  • Applicazione: fissaggio pannello forato
  • Tipo: supporto tubi e cavi
  • Imballaggio: busta plastica semplice
  • Serie: BIZ VÉHICULES

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BIZLINE
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Supporto progettato per tubi e cavi, ideale per l'organizzazione e il fissaggio ordinato all'interno di pannelli perforati. Realizzato con materiali resistenti, garantisce stabilità e durata nel tempo. Le dimensioni compatte con profondità di 79 mm, larghezza di 267 mm e altezza di 168 mm permettono un'installazione semplice e funzionale in spazi ridotti. Il peso contenuto di 0,5 kg facilita la manipolazione e il montaggio, rendendolo un accessorio pratico per la gestione di impianti elettrici e cablaggi. Perfetto per mantenere ordine e sicurezza nei sistemi elettrici professionali. Paese di produzione: Svezia Descrizione del produttore: Supporto per tubi e cavi, alto 168 mm. Va fissato al pannello forato di un mobile montato su un veicolo commerciale.

Serie

BIZ V / HICULES

Produttore

Supporto porta matasse tubi cavi 168 mm veicoli commerciali