Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
ABZ1607YY
Cod. Produttore
Z1607YY
Cod. EAN
8427238230948

Informazioni di prodotto

Support frame 1-gang No color - Zenit

Documentazione tecnica

Supporto in plastica per applicazioni elettriche, progettato per garantire stabilità e resistenza nel fissaggio di componenti. Realizzato con materiali durevoli, assicura una lunga durata e affidabilità nelle installazioni. La struttura compatta e leggera facilita l’installazione in spazi ridotti, rendendolo ideale per diverse esigenze di cablaggio e montaggio. Adatto per utilizzi professionali nel settore elettrico, combina funzionalità e praticità in un prodotto versatile. Descrizione del produttore: Mounting plate for 7 module box For horizontal and vertical installation of 1, 2 or 3 module devices. To be installed with frames code: Z2777.1. Mounting plate suitable for 100 mm screw distance boxes code: 1499.7. Included: 4 screws to fix the mounting plate

colore

Altro

larghezza

205 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

4,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

7

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

7

Serie

N2

Produttore

ABB

Supporto plastica 7 moduli per installazioni elettriche professionali Zenit