›

Supporto plastica 1 modulo montaggio orizzontale verticale impianti elettrici

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1603YY
Cod. Produttore Z1603YY
Cod. EAN 8427238230801

Informazioni principali

  • Installazione orizzontale/verticale
  • Supporta 1-3 moduli 3M
  • Viti incluse per fissaggio
  • Piastra montaggio 83,5 mm
  • Compatibile con cornici Z2373.1
  • Materiale: plastica resistente
  • Serie N2
  • Non contiene sostanze SVHC

Descrizione del prodotto

Supporto in plastica di alta qualità progettato per applicazioni elettriche, ideale per il fissaggio e il supporto di componenti grazie alla sua resistenza e leggerezza. Realizzato con materiali durevoli, garantisce stabilità e sicurezza nelle installazioni. La sua struttura compatta e funzionale lo rende adatto a diverse esigenze di montaggio, assicurando una perfetta integrazione con altri elementi dell'impianto elettrico. Descrizione del produttore: For horizontal and vertical installation of 1, 2 or 3 module devices. To be installed with frames code: Z2373.1. Mounting plate suitable for 83,5 mm screw distance boxes code: 1SL0060A00. Included: 2 screws to fix the mounting plate.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

117 mm

senza alogeni

altezza

85 mm

profondità

4,2 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

3

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

3

Serie

N2

Supporto plastica 1 modulo montaggio orizzontale verticale impianti elettrici