› Civile residenziale

Supporto placca quadrata 1-gang per installazioni elettriche orizzontali e verticali

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel ABB
Cod. Rexel ABZ1602YY
Cod. Produttore Z1602YY
Cod. EAN 8427238230702

Informazioni principali

  • Installazione: orizzontale/verticale
  • Compatibile con telai: Z2271.1
  • Adatto per scatole: 60 mm
  • Montaggio: a parete o da incasso
  • Flap di allineamento: sì
  • Serie: N2
  • Supporto: placa quadrata
  • Conforme REACH: no SVHC

Descrizione del prodotto

Supporto per placca quadrata progettato per applicazioni elettriche, realizzato con materiali resistenti per garantire durata e affidabilità. Ideale per installazioni di componenti elettrici, offre una struttura stabile e funzionale che facilita il montaggio e la sicurezza degli impianti. La sua forma quadrata si adatta perfettamente a diverse configurazioni, assicurando un fissaggio sicuro e una perfetta integrazione con gli elementi circostanti. Descrizione del produttore: For horizontal and vertical installation. To be installed with frames code: Z2271.1. Mounting plate suitable for 60 mm screw distance boxes code: 1099, 1999 & 1999.2 or surface mounting boxes code: 8591, 8592 & 8593. With aligning flaps for multigang frames.

Caratteristiche tecniche

colore

Altro

larghezza

74 mm

senza alogeni

altezza

74 mm

profondità

24 mm

numero di unità

1

Protezione della superficie

Non trattato

qualità del materiale

Altro

materiale

Plastica

tipo di fissaggio

Fissaggio a vite

direzione di montaggio

Orizzontale e verticale

resistenza agli urti

IK04

grado di protezione (IP)

IP20

Tipo superficie

Opaco

adatto per canale da incasso per apparecchi

montaggio a incasso

numero di unità orizzontali

1

numero di unità verticali

1

numero dei moduli in orizzontale (per costruzione modulare)

2

numero dei moduli in verticale (per costruzione modulare)

2

Serie

N2

Supporto placca quadrata 1-gang per installazioni elettriche orizzontali e verticali