Prodotti /

WEIDMULLER | Vendita catalogo online - connettori e morsetti
Cod. Rexel
WD0550160000
Cod. Produttore
0550160000
Cod. EAN
4008190070380

Informazioni di prodotto

  • Serie: SKH
  • Materiale: PBTP20GV
  • Compatibilità: schede 19"
  • Uso: applicazioni industriali
  • Colore: OR (arancione)
  • Supporto: per schede
  • Fornitura: quantità consigliata 10
SKH SAEULE PBTP20GV OR è un componente elettrico progettato per il montaggio su guida DIN da 35 mm, garantendo un'installazione semplice e sicura in impianti elettrici. Realizzato con materiali di alta qualità, offre robustezza e affidabilità nel tempo, ideale per applicazioni industriali e civili che richiedono precisione e durata. La sua struttura è studiata per ottimizzare lo spazio e facilitare il collegamento elettrico, contribuendo a un sistema efficiente e organizzato. Paese di produzione: Germania Descrizione del produttore: Supporto per schede per applicazioni industriali adatto all'uso con diverse schede da 19".

tipo di montaggio

Guida DIN (top hat rail) 35 mm

Produttore

Supporto schede elettrico colonna singola industriale robusto